Referanser
Blåkläder Workwear:402318043389XXL
Rubix:6059474
EAN:7330509238493

Produktinformasjon : Jakke Varsel (4023), Gul/Marineblå, XXL - 402318043389XXL
Komfortabel varseljakke som finnes i fire ulike fargekombinasjoner. Ergonomisk passform som gir deg veldig god bevegelsesfrihet. Sertifisert i henhold til EN ISO 20471. XS-S klasse 2 og størrelsene M-3XL klasse 3.
85% polyester, 15% bomull, sateng, 300g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | gul |
|---|---|
| Størrelse | 2xl |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | marinen |
| Materiale | jakke varsel gul/marineblå<br/>85% polyester, 15% bomull, satin, 300g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel