Jakke med høy synlighet Blåkläder Workwear 440125133389XS
Softshelljakke vinter varsel lettfôret dame (4401)
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Blåkläder Workwear:440125133389XS
Rubix:6451523
Produsent:440125133389XS
EAN:7330509939369





Dokumenter
Produktinformasjon : Softshelljakke vinter varsel lettfôret dame (4401), Gul/Marineblå, XS - 440125133389XS
Lettfôret vinter softshelljakke med damepassform og toveis glidelås som takket være sitt materiale er ekstremt myk, smidig og behagelig. Jakken er tofarget og gir optimal synlighet og sikkerhet når det trengs som mest. Varseljakken har den lette, tøyelige følelsen og samtidig styrken som et arbeidsplagg bør ha. Materialet er vanntett, vindtett og har utmerkede pusteegenskaper. Jakken har avtakbar hette samt klaff over glidelåsen for ekstra beskyttelse mot vind. Finnes også som herremodell 4400.
92% polyester, 8% elastan, 3-lags softshell, vanntett 11.000 mm, vindtett, pustefunksjon, Ret 20, 0, stretch, 265 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | marinen |
|---|---|
| Størrelse | xs |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | gul |
| Materiale | 92% polyester, 8% elastan, 3-lagers softshell, vattentät 10000 mm, vindtät, andasfunktion ret 20,0, stretch, 265 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel