Jakke med høy synlighet Blåkläder Workwear 443019779933XS
Skalljakke varsel dame (4430)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:443019779933XS
Rubix:6385045
EAN:7330509855553

Produktinformasjon : Skalljakke varsel dame (4430), Svart/Gul, XS - 443019779933XS
Skalljakke i varselklasse 1 med damepassform. Jakken er vind- og vanntett med tapede sømmer, og hetten er avtakbar og tilpasset hjelm og hørselsvern. Børstet meshfôr gir ekstra komfort og temperaturregulering. Finnes også som herremodell 4420.
100% polyester, oxford, laminert, vanntett 15.000 mm, vindtett, pustefunksjon, Ret 8, 5, 200g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | svart |
|---|---|
| Størrelse | xs |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | gul |
| Materiale | skalljakke varsel dame svart/gul<br/>100% polyester, oxford, laminert, vanntett 15.000 mm, vindtett, pustefunksjon, ret 8, 5, 200g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel