Jakke med høy synlighet Blåkläder Workwear 405118113399L
Jakke service/transport (4051)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:405118113399L
Rubix:6059418
EAN:7330509306789

Produktinformasjon : Jakke service/transport (4051), Gul/Svart, L - 405118113399L
Praktisk jakke i vannavvisende materiale med fomsydde albuer, justerbar midjevidde og belg i rygg for bedre komfort. Fargekombinasjonen 3399 gul/svart er sertifisert etter EN ISO 20471 klasse 2 som gir ekstra beskyttelse i utsatte miljøer.
65% polyester, 35% bomull, twill, vannavvisende finish, 240g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | gul |
|---|---|
| Størrelse | l |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | svart |
| Materiale | jakke service/transport gul/svart<br/>65% polyester, 35% bomull, twill, vannavvisende finish, 240g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel