Referanser
Festo:QSTL-1/2-16
Rubix:486014
Produsent:153127
EAN:4052568032203

Teknisk sammendrag
| Materiale | pbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw) |
|---|---|
| Tilkobling 1 | r 1/2 |
Dokumenter
Produktinformasjon : T-instickskoppling, QSTL-1/2-16 - 153127 - FESTO
T-Innstikks kopling
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 90x53x34 mm |
|---|---|
| Vekt | 94 g |
| Materiale | pbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw) |
| Tilkobling 1 | r 1/2 |
| Profil | standard |
| Tilkobling 2 | 16 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
127,05 kr Eks. mva
/ stykk
158,81 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel