Referanser
Erstattet ref.:CLOUCAN2X5A2
Spartex:1476225
Rubix:6423344
Produsent:147622 5
EAN:4043377137227


Teknisk sammendrag
| Diameter | 2 mm |
|---|---|
| Lengde | 5 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
Produktinformasjon : DIN 1476 Spårnitar med kullrigt huvud A2 2X - 147622 5
Grooved pins with round head A2 2X DIN 1476
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Diameter | 2 mm |
|---|---|
| Lengde | 5 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 1476 |
| Type | half-round head spline nails |
Vis UNSPSC/ECL@SS
568,91 kr Eks. mva
/ pakke
711,14 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel