Referanser
Facom:U.49AM
Rubix:6457676
EAN:3148510702513

Produktinformasjon : Slide Hammer 1 kg - U.49AM - Facom
Inertial mass 1 kg
- Adapts to heavy-duty pliers Réf U.49P5 --> U.49P9.
- Can extract bearings of 18 --> 60 mm interior dia.
- Use threaded bits Réf U.53E4 --> U.53E14 with the bit adapter Réf U.53H3.
- Adapts to heavy-duty pliers Réf U.49P5 --> U.49P9.
- Can extract bearings of 18 --> 60 mm interior dia.
- Use threaded bits Réf U.53E4 --> U.53E14 with the bit adapter Réf U.53H3.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 1635 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 480x55x55 mm |
| Vekt emballert | 1635 g |
| Vekt | 1.6 kg |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 013,09 kr Eks. mva
/ stykk
1 266,36 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel