Avtrekkere Gedore 1.06/1A1-B

Universalavdrager

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Gedore:1.06/1A1-B
Rubix:6241473
Produsent:1956345
EAN:4036976120882
brand logo

Teknisk sammendrag

Antall klemmer/klør2
Inner kapasitet180 mm
Ekstern kapasitet140 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : AVTREKKER UNIVERSAL 2-ARM 140X100mm LEG BRAKE - 1.06/1A1-B - 1956345 - GEDORE


Egenskaper

•Strong drop forged pattern
Pulling legs forged from one piece
With leg brake - prevents unintentional leg slipping. The leg can be slid along the cross-beam at the push of a button
Scale for uniform adjustment of the puller legs. Allows centred pulling, with optimised application of force, even when extremely high pulling forces are required
Can be used as external and internal puller by repositioning the hooks
Interchangeable hooks available for several clamping depths

Teknisk informasjon


Egenskaper
Antall klemmer/klør2
Inner kapasitet180 mm
Ekstern kapasitet140 mm
Dybde100 mm
Uttreknings kraft3 t
Diameter17 mm
Typeuniversal puller
1 333,43 kr Eks. mva
/ stykk
1 666,79 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel