Referanser
Spartex:864027
Rubix:6284403
EAN:3660338184925

Dokumenter
Produktinformasjon : Spiralbor 9,8mm, Din 338, HSS, Laminert - 864027 - Giss
Hss cylindrical laminated drill bit Ideal for conventional maintenance applications
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Borre diameter | 9.8 mm |
|---|---|
| Total lengde | 133 mm |
| Lengde på kutt | 87 mm |
| Skafttype | sylindrisk |
| Din standard | din 338 |
| Vinkel på helix | 25 ° |
| Skjæremateriale | hss |
| Tupp vinkel | 118 ° |
| hale diameter | 9.8 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
38,07 kr Eks. mva
/ stykk
47,59 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
