Referanser
GISS Cutline:861362
Rubix:6345690
EAN:3660338161698

Dokumenter
Produktinformasjon : 861362 DRILL - HSS - CUT GROUND - LONG Drilling - D.7,4
Cylindrical hss drill bits - hss - long
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Borre diameter | 7.4 mm |
|---|---|
| Total lengde | 156 mm |
| Lengde på kutt | 102 mm |
| Skafttype | sylindrisk |
| Din standard | din 340 n |
| Vinkel på helix | 30 ° |
| Tupp vinkel | 118 ° |
| hale diameter | 7.4 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
730,25 kr Eks. mva
/ 5 stykk
912,81 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel