Twist bor GISS Cutline 861121

Cylindrical hss drill bits - hss - normal series - zirko

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

GISS Cutline:861121
Rubix:6345619
EAN:3660338159343
861121
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Teknisk sammendrag

Borre diameter10.7 mm
Total lengde142 mm
Lengde på kutt94 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : 861121 DRILL - HSS - CUT GROUND - NORMAL - ZIRKO Drilling - D.10,7


Self-centering drill bit. Lasting more than 30% than other coated HSS drill bits, thanks to its angle of 130° and its Zirko coating, allowing for a more efficient removal of shavings.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Teknisk informasjon


Egenskaper
Borre diameter10.7 mm
Total lengde142 mm
Lengde på kutt94 mm
Skafttypesylindrisk
Din standarddin 338 n
Overflatebehandlingzirko
Vinkel på helix30 °
Tupp vinkel130 °
hale diameter10.7 mm
1 129,30 kr Eks. mva
/ 5 stykk
1 411,63 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel