Twist bor GISS Cutline 860765
Drill - hss - jobber tin tip coated drill
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
GISS Cutline:860765
Rubix:6345425
EAN:3660338155840

Dokumenter
Produktinformasjon : 860765 DRILL - HSS TINBD - D.12,6 - NORMAL
Drill - hss - jobber tin tip coated drill
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Borre diameter | 12.6 mm |
|---|---|
| Total lengde | 151 mm |
| Lengde på kutt | 101 mm |
| Skafttype | sylindrisk |
| Din standard | din 338 n |
| Vinkel på helix | 30 ° |
| Skjæremateriale | hss |
| Tupp vinkel | 130 ° |
| hale diameter | 12.6 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 423,15 kr Eks. mva
/ 5 stykk
1 778,94 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel