Slange Festo PU-9-SW

Hose

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:PU-9-SW
Rubix:483207
Produsent:12134
EAN:4052568021412
PU-9-SW Plastic tubing

Teknisk sammendrag

Inner diameter9 mm
Ytter diameter (inch)11.6 mm
Materialeplastic
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : PU-9-SW


Plastic tubing PU-9-SW For CN and CK connectors, particularly flexible and kink-resistant, polyurethane (not approved for use in the food industry). Outside diameter=11,6 mm, Bending radius relevant for flow rate=76 mm, Inside diameter=9 mm, Operating pressure complete temperature range=0 - 10 bar, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-]

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)470x470x115 mm
Vekt57 g
Inner diameter9 mm
Ytter diameter (inch)11.6 mm
Materialeplastic
Hjulhøyde50 m
Min. service trykk0 bar
7 115,50 kr Eks. mva
/ 50 Meter
8 894,38 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel