HSS sylindrisk håndbrotsj Dormer B95213.0

Håndopprullere B952

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:B95213.0
Rubix:6200490
EAN:7320760141007
Hand Reamer 13.00 mm DIN 9

Teknisk sammendrag

Diameter13 mm
Total lengde255 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : KONISK BROTSJ 13.00mm HSS BLANK DIN 9 - B95213.0 - DORMER


HSS Mortice hand reamer with cylindrical shaft conicity 1:50 DIN 9 B steam tempered with grooves for steel <850 N/mm². Stainless machining steel. Cast iron <500 N/mm². Titanium. Brass en bronze <200 HB.

Bruksområder

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Cast Iron lamellar (<150 HB >500 N/mm ²)
• Titanium non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)
• Béta-Brass Bronze (<200 HB <700 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Diameter13 mm
Total lengde255 mm
Lengde på kutt210 mm
Kvadrat12 mm
2 238,36 kr Eks. mva
/ stykk
2 797,95 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel