HSS sylindrisk håndbrotsj Dormer B10030.0

Håndreibere B100

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:B10030.0
Rubix:6201140
EAN:7320760048740
Hand Reamer 30.00 mm DIN 206

Teknisk sammendrag

Diameter30 mm
Total lengde247 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : SYLINDRISK BROTSJ 30.00mm HSS BLANK/DAMPANL?PT DIN 206 - B10030.0 - DORMER


HSS Hand reamer with cylindrical shaft DIN 206 B F7 steam tempered with grooves for steel <850 N/mm². Stainless machining steel. Cast iron <500 N/mm². Titanium. Brass en bronze <200 HB.

Bruksområder

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Cast Iron lamellar (<150 HB >500 N/mm ²)
• Titanium non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)
• Béta-Brass Bronze (<200 HB <700 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Diameter30 mm
Total lengde247 mm
Lengde på kutt124 mm
Kvadrat24 mm
3 262,67 kr Eks. mva
/ stykk
4 078,34 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel