HSS sylindrisk håndbrotsj Dormer B1009/16

Håndreibere B100

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:B1009/16
Rubix:6201113
EAN:7320760179864
Hand Reamer 9/16 inch DIN 206

Teknisk sammendrag

Diameter14.29 mm
Total lengde163 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : SYLINDRISK BROTSJ 9/16inch HSS BLANK/DAMPANLØPT DIN 206 - B1009/16 - DORMER


HSS Hand reamer with cylindrical shaft DIN 206 B F7 steam tempered with grooves for steel <850 N/mm². Stainless machining steel. Cast iron <500 N/mm². Titanium. Brass en bronze <200 HB.

Bruksområder

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Cast Iron lamellar (<150 HB >500 N/mm ²)
• Titanium non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)
• Béta-Brass Bronze (<200 HB <700 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Diameter14.29 mm
Total lengde163 mm
Lengde på kutt81 mm
Kvadrat11 mm
757,79 kr Eks. mva
/ stykk
947,24 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel