HSS sylindrisk håndbrotsj Dormer B3013/16

Hand reamers B301

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:B3013/16
Rubix:6200742
EAN:7320760182352
Hand Reamer 3/16 inch BS 328

Teknisk sammendrag

Diameter3.5 mm
Total lengde102 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : KONISK BROTSJ 3/16inch HSS BLANK/DAMPANLØPT BS 328 - B3013/16 - DORMER


HSS Pengat hand reamer with cylindrical shank, taper 1:48, steam-vented grooves for steel <850 N/mm². Free-cutting stainless steel. Cast iron <500 N/mm². Titanium. Brass and bronze <200 HB.

Bruksområder

• Free-cutting mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Structural steel and case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Free-cutting stainless steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Lamellar cast iron (<150 HB >500 N/mm²)
• Unalloyed titanium (<200 HB <700 N/mm²)
• Beta-brass, bronze (<200 HB <700 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Diameter3.5 mm
Total lengde102 mm
Lengde på kutt70 mm
Overflatebehandlingbright/steam tempered
Kvadrat4 mm
849,82 kr Eks. mva
/ stykk
1 062,28 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel