Referanser
Bahco:B146.006.100
Rubix:6013381
EAN:7314150278763

Produktinformasjon : Syl Firkantet 6.0X100
Behagelig å bruke med to-komponents håndtak laget av minst 75 % gummi
Maksimalt grep takket være vertikale, sklisikre spor i håndtaket
Firkantet spiss for forstørring av hull
Maksimalt grep takket være vertikale, sklisikre spor i håndtaket
Firkantet spiss for forstørring av hull
Egenskaper
•With square tip, for enlarging and drilling holes
Two-component handle with vertical grooves and large soft-grip area for comfortable grip and high torque transfer
Handle made with over 75% rubber
Anti-slip surface
Permanent markings on the handle for quick identification of the tip
Integrated hanging hole
Chrome plated blade for high protection against corrosion, long life tool
High-performance alloy steel blade
SB coding for retailed packed on a plastic hanger
Two-component handle with vertical grooves and large soft-grip area for comfortable grip and high torque transfer
Handle made with over 75% rubber
Anti-slip surface
Permanent markings on the handle for quick identification of the tip
Integrated hanging hole
Chrome plated blade for high protection against corrosion, long life tool
High-performance alloy steel blade
SB coding for retailed packed on a plastic hanger
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 72 g |
|---|---|
| Diameter | 6 mm |
| Total lengde | 205 mm |
| Lengde på kutt | 100 mm |
| Rilletype | verticale groeven |
| Skafttype | vierkante punt |
| Kvadrat | 6 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
105,74 kr Eks. mva
/ stykk
132,18 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel