HSS sylindrisk håndbrotsj Dormer B10011/32

Håndreibere B100

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:B10011/32
Rubix:6201177
EAN:7320760179772
Hand Reamer 11/32 inch DIN 206

Teknisk sammendrag

Diameter8.73 mm
Total lengde124 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : SYLINDRISK BROTSJ 11/32inch HSS BLANK/DAMPANLØPT DIN 206 - B10011/32 - DORMER


HSS Hand reamer with cylindrical shaft DIN 206 B F7 steam tempered with grooves for steel <850 N/mm². Stainless machining steel. Cast iron <500 N/mm². Titanium. Brass en bronze <200 HB.

Bruksområder

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Cast Iron lamellar (<150 HB >500 N/mm ²)
• Titanium non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)
• Béta-Brass Bronze (<200 HB <700 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Diameter8.73 mm
Total lengde124 mm
Lengde på kutt62 mm
Kvadrat7 mm
679,05 kr Eks. mva
/ stykk
848,81 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel