HSS sylindrisk håndbrotsj Dormer B1001

Håndreibere B100

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:B1001
Rubix:6201187
EAN:7320760179970
Hand Reamer 1 inch DIN 206

Teknisk sammendrag

Diameter25.4 mm
Total lengde231 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : SYLINDRISK BROTSJ 1inch HSS BLANK/DAMPANLØPT DIN 206 - B1001 - DORMER


HSS Hand reamer with cylindrical shaft DIN 206 B F7 steam tempered with grooves for steel <850 N/mm². Stainless machining steel. Cast iron <500 N/mm². Titanium. Brass en bronze <200 HB.

Bruksområder

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Cast Iron lamellar (<150 HB >500 N/mm ²)
• Titanium non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)
• Béta-Brass Bronze (<200 HB <700 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Diameter25.4 mm
Total lengde231 mm
Lengde på kutt115 mm
Kvadrat20 mm
2 627,18 kr Eks. mva
/ stykk
3 283,98 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel