Referanser
Spartex:GOCANEMB5X10A1
Rubix:6429505
Produsent:147425 10
EAN:4043377136923


Teknisk sammendrag
| Diameter | 5 mm |
|---|---|
| Lengde | 10 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A1 |
Produktinformasjon : DIN 1474 Koniska styrpinnar A1 5X - 147425 10
Grooved pins half length reserve taper grooved A1 5X DIN 1474
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Diameter | 5 mm |
|---|---|
| Lengde | 10 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A1 |
| Standard | DIN 1474 |
| Type | plug-in splined pins |
Vis UNSPSC/ECL@SS
851,81 kr Eks. mva
/ pakke
1 064,76 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Diameter
Lengde
10 mm