Referanser
Spartex:GOCAN2X12A1
Rubix:6429941
Produsent:147522 12
EAN:4043377373861


Teknisk sammendrag
| Diameter | 2 mm |
|---|---|
| Lengde | 12 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A1 |
Produktinformasjon : DIN 1475 räffelpinne A1 2X - 147522 12
Grooved pins, third length center grooved A1 2X DIN 1475
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Diameter | 2 mm |
|---|---|
| Lengde | 12 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A1 |
| Standard | DIN 1475 |
| Type | splined pin |
Vis UNSPSC/ECL@SS
918,39 kr Eks. mva
/ pakke
1 147,99 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Diameter
Lengde
12 mm