Referanser
Spartex:GOCANEMB2,5X20A1
Rubix:6429574
Produsent:1474225 20
EAN:4043377373373


Teknisk sammendrag
| Diameter | 2.5 mm |
|---|---|
| Lengde | 20 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A1 |
Produktinformasjon : DIN 1474 Koniska styrpinnar A1 2,5X - 1474225 20
Grooved pins half length reserve taper grooved A1 2,5X DIN 1474
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Diameter | 2.5 mm |
|---|---|
| Lengde | 20 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A1 |
| Standard | DIN 1474 |
| Type | plug-in splined pins |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 440,03 kr Eks. mva
/ pakke
1 800,04 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Diameter
Lengde
20 mm