Adapterhylse PTN H3130

H Sleeve

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

PTN:H3130
Rubix:6351586
Produsent:857579
EAN:3660338128325
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter135 mm
Gjenger malem150×2
Bredde111 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : ADAPTER SLEEVE H3130 PTN


The assembly includes one cylinder, one MB washer and one KM nut, designed to tighten the shaft inside the conic ball bearing bore.
The inner diameter indicated in the 1st column is the smallest diameter in the conic ball bearing bore.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter135 mm
Gjenger malem150×2
Bredde111 mm
Ytter diameter (inch)195 mm
Serieh3100
Materialesteel
Vekt5.25 kg
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel