Referanser
FAG:H2306
Rubix:165340
Produsent:0191747720000
EAN:4012801170536

Produktinformasjon : H2306 FAG
Adapter sleeve H, accessory rolling bearing, complete, mechanical, FP
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 120 g |
|---|---|
| Inner diameter | 25 mm |
| Gjenger male | m30x1,5 |
| Bredde | 38 mm |
| Ytter diameter (inch) | 45 mm |
| Serie | h |
| Materiale | stål |
| 38 mm | |
| 38 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
752,10 kr Eks. mva
/ stykk
940,13 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig