Adapterhylse PTN H316

H Sleeve

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

PTN:H316
Rubix:6351576
Produsent:857531
EAN:3660338127847
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter70 mm
Gjenger maletr320×5
Bredde59 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : ADAPTER SLEEVE H316 PTN


The assembly includes one cylinder, one MB washer and one KM nut, designed to tighten the shaft inside the conic ball bearing bore.
The inner diameter indicated in the 1st column is the smallest diameter in the conic ball bearing bore.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter70 mm
Gjenger maletr320×5
Bredde59 mm
Ytter diameter (inch)105 mm
Serieh300
Materialesteel
Vekt0.95 kg
521,52 kr Eks. mva
/ stykk
651,90 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel