Lineær stasjon Festo SLF-6-10-P-A

Mini Slide

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:SLF-6-10-P-A
Rubix:490065
Produsent:170503
EAN:4052568139094
SLF-6-10-P-A Mini slide

Teknisk sammendrag

Typemini slide
Sylinderdiameter6 mm
Sylinderlengde10 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Minislid, SLF-6-10-P-A - 170503 - FESTO


Mini slide SLF-6-10-P-A Flat design with precision ball-bearing guide and adjustable end stops. Stroke=10 mm, Adjustable end-Position range/length=5 mm, Piston diameter=6 mm, Operating mode of drive unit=Yoke, Cushioning=P: Flexible cushioning rings/plates at both ends

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)110x80x70 mm
Vekt200 g
Typemini slide
Sylinderdiameter6 mm
Sylinderlengde10 mm
Minimum temperatur-20 °C
Maks temperatur60 °C
Design størrelse6
6 953,91 kr Eks. mva
/ stykk
8 692,39 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel