Referanser
Erstattet ref.:881208
Spartex:TF1M18A2-70
Rubix:6417837
Produsent:0976218 1000
EAN:4043377123176


Teknisk sammendrag
| Lengde | 1000 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Klasse | A2-70 |
Produktinformasjon : DIN 976-1 Pinnbultar A2-70 DIN 976-1 A2-70 M 18X1000 - 0976218 1000
Stud bolts A2-70 DIN 976-1 A2-70 M 18X1000
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 1000 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Klasse | A2-70 |
| Standard | DIN 975 |
| Metrisk diameter | M18 |
| Lednings type | metric |
| Gjengediameter | 18 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 237,90 kr Eks. mva
/ pakke
2 797,38 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
1000 mm
Materiale/overflate finish
Klasse
Standard
Metrisk diameter
M18