Referanser
Spartex:GOUJSO10X12A2ISO
Rubix:6425862
Produsent:13918210 12
EAN:4043377360915


Teknisk sammendrag
| Lengde | 12 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Klasse | A2 |
Produktinformasjon : ISO 13918 Svetsbultar med yttergänga A2 10X - 13918210 12
Welding bolts, type PT A2 10X
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 12 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Klasse | A2 |
| Standard | ISO 13918 |
| Metrisk diameter | M10 |
| Diameter | 10 mm |
| Gjengediameter | 10 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
491,05 kr Eks. mva
/ pakke
613,81 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
12 mm