Referanser
Spartex:BF30CM24A2-70
Rubix:6422260
Produsent:0976224 300
EAN:4043377296306


Teknisk sammendrag
| Lengde | 300 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Klasse | A2-70 |
Produktinformasjon : DIN 976-1 Pinnbultar A2-70 DIN 976-1 A2-70 BM 24X300 - 0976224 300
Stud bolts A2-70 DIN 976-1 A2-70 BM 24X300
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 300 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Klasse | A2-70 |
| Standard | DIN 975 |
| Metrisk diameter | M24 |
| Lednings type | metric |
| Gjengediameter | 24 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
5 581,76 kr Eks. mva
/ pakke
6 977,20 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
300 mm
Materiale/overflate finish
Klasse
Standard
Metrisk diameter
M24