Referanser
Milwaukee:M12 SLED-0
Rubix:6441608
Produsent:4933451261
EAN:4002395170159

Produktinformasjon : Arbeidslampe, M12 S LED-0 - 4933451261 - Milwaukee
M12 TRUEVIEW™ LED lampe. Opp til 35% lengre stråle i forhold til konkurrentene - 650 m lysstråle med maksimal lysstyrke på 750 lumen og det laveste nivået på 350 Lumen. Metallhus og linse i kraftig plastmateriale beskytter mot støt og fall mens gummiering og pakninger beskytter mot fukt. Ergonomisk grep. 45° justerbart hode. Opp til 8 timers lys med M12™ REDLITHIUM™ 4,0 Ah batteri. Batteriindikator. Vekt med batteri 0,8 kg.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lysstyrke | 750 lm |
|---|---|
| Farge | svart |
| Spenning [V] | 12 V |
| Modell | m12 sled-0 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 648,55 kr Eks. mva
/ stykk
2 060,69 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
