LED-lampe Milwaukee 4933493547

LED-lampe Milwaukee

Se teknisk informasjon

Referanser

Milwaukee:4933493547
Rubix:6450823
Produsent:4933493547
EAN:4058546484187

Produktinformasjon : Områdelys, M18 PAL2-0 - 4933493547 - Milwaukee


MILWAUKEE® M18™ områdelys med vertikalt og horisontalt roterende lyshode. Magnet og 7,5 cm Magnetic mounting and 7.5 cm klemmeåpning for enkel montering. TRUEVIEW™ høydefinert lys med opp til 2000 lumen. Opp til 24 timers batteritid med et M18™ 5.0 Ah batteri. 3 lysinnstillinger. IP20. Vekt med batteri 2,9 kg. Leveres uten batteri og lader i en pappeske.

Teknisk informasjon


Egenskaper
3 454,73 kr Eks. mva
/ stykk
4 318,41 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel