Referanser
Milwaukee:4933498148
Rubix:6460308
Produsent:4933498148
EAN:4058546513085
Produktinformasjon : Områdelys, M18 ALIS-0 - 4933498148 - Milwaukee
MILWAUKEE® M18™ Service områdelys. TRUEVIEW™ høydefinisjons lys med opp til 1000 lumen. Horisontal og vertikal mobilitet i hodet med lys. Integrert krok. Opp til 110 timers driftstid med et M18™ 5.0 Ah battery. USB-A (15 W) og USB-C (27 W) lading. IP20. Vekt med batteri 1,2 kg. Leveres uten batterier og lader i en pappeske.
Teknisk informasjon
Egenskaper
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 224,73 kr Eks. mva
/ stykk
2 780,91 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel