LED-lampe Dewalt DCL510N-XJ

LED-lommelykt

Se teknisk informasjon

Referanser

Dewalt:DCL510N-XJ
Rubix:6037914
EAN:5035048296745
brand logo

Teknisk sammendrag

Lysstyrke110 lm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : FICKLAMPA, 10.8 V, LED - DCL510N-XJ - DEWALT


Egenskaper

•Angled belt hook can be positioned for left or right handed users and fixes tool strongly onto tool belt / pouch
LED work light offers valuable light when working in small spaces or areas with limited light
Excellent user comfort whilst using the tool in either the "in-line" or "pistol-grip" hand position

Teknisk informasjon


Egenskaper
Lysstyrke110 lm
Motor effekt [kW]10.8 W
Fargesvart
Spenning [V]12 V
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel