Referanser
Spartex:RONEPAIS16Z
Rubix:6336631
EAN:3660757262075


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 16 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Stål |
| Ytter diameter (inch) | 40 mm |
Produktinformasjon : RONEPAIS16Z
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 16 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Stål |
| Ytter diameter (inch) | 40 mm |
| Metrisk diameter | M16 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 852,00 kr Eks. mva
/ 100 stykk
2 315,00 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel