Referanser
Spartex:CAROSI26A2
Rubix:6420306
Produsent:0435226
EAN:4043377033338


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 26 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 435 |
Produktinformasjon : DIN 435 Profilstångsbrickor för I-profil A2 X26 - 0435226
Square taper washers for I-sections A2 X26 DIN 435
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 26 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 435 |
| Metrisk diameter | M26 |
| Type | plaquettes obliques carrées |
Vis UNSPSC/ECL@SS
937,83 kr Eks. mva
/ pakke
1 172,29 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel