Referanser
Hiwin:MGNR12RH-M-WWL
Rubix:6368884

Produktinformasjon : MGNR12RHM - HIWIN
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Bredde | 12 mm |
|---|---|
| Høyde | 8 mm |
| Prseisjon | h |
| Design størrelse | 12 mm |
| Senter ti senter avstand | 25 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel