Kule føringskinne Hiwin technologies corp.
Prseisjon | H |
---|---|
Bredde | 20 mm |
Prseisjon | H |
---|---|
Bredde | 20 mm |
Høyde | 15.5 mm |
Modell | EGR-R |
Design størrelse | 20 mm |
Senter ti senter avstand | 60 mm |
Senter-senter skinne fiksering hull | 60 mm |
Dianeter på feste hull | 9.5 mm |
Tilgjengelig
Leveringsdato på forespørsel