Kule føringskinne Hiwin technologies corp.
Prseisjon | H |
---|---|
Bredde | 15 mm |
Prseisjon | H |
---|---|
Bredde | 15 mm |
Høyde | 10 mm |
Modell | MGNR |
Design størrelse | 15 mm |
Senter ti senter avstand | 40 mm |
Senter-senter skinne fiksering hull | 40 mm |
Dianeter på feste hull | 6 mm |
Tilgjengelig
Leveringsdato på forespørsel