Kule føringskinne Hiwin technologies corp.
Prseisjon | H |
---|---|
Bredde | 24 mm |
Prseisjon | H |
---|---|
Bredde | 24 mm |
Høyde | 8.5 mm |
Modell | MGWR |
Design størrelse | 12 mm |
Senter ti senter avstand | 40 mm |
Senter-senter skinne fiksering hull | 40 mm |
Dianeter på feste hull | 4.5 mm |
Tilgjengelig
Leveringsdato på forespørsel