Referanser
Beta Tools:720L 22
Rubix:6038305
Produsent:007200322
EAN:8014230028927

Produktinformasjon : 720L 22-IMPACT SOCKETS LONG SERIES - BETA
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 130x85x45 mm |
|---|---|
| Vekt | 302 g |
| Lengde | 80 mm |
| Behandlet | fosfat |
| Vekt | 302 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
