Piper Beta Tools 920AL 27
SOCKET WRENCHES WITH 1/2" FEMALE SQUARE DRIVE, LONG TYPE, HEXAGONAL DRIVE BETA 920AL
Se teknisk informasjonReferanser
Beta Tools:920AL 27
Rubix:6038032
Produsent:009200639
EAN:8014230538945

Produktinformasjon : 920AL 27-HEXAGON HAND SOCKETS LONG - BETA
UNI/ISO 2725 DIN 3124
Chrome-plated finish
Chrome-plated finish
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 125x80x35 mm |
|---|---|
| Vekt | 309,6 g |
| Firkantet adapter | 1/2 '' |
| Diameter | 27 mm |
| Lengde | 77 mm |
| Kvadrat | 12.7 mm |
| Diameter (Inch) | 1.063 '' |
| Behandlet | krommet |
| Vekt | 309.6 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
