Eksplosjonssikker skiftenøkkel Beta Tools 58BA 46
Eksplosjonssikker skiftenøkkel Beta Tools
Se teknisk informasjonReferanser
Beta Tools:58BA 46
Rubix:6036472
Produsent:000580846
EAN:8014230667201

Produktinformasjon : 58BA 46-SPARK-PROOF OPEN END SLOGGING WR - BETA
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 310x160x35 mm |
|---|---|
| Vekt | 1309 g |
| Åpning | 46 mm |
| Lengde | 240 mm |
| Vekt | 1309 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
