Eksplosjonssikker skiftenøkkel Beta Tools 42BA 70
Spark-proof combination wrenches with open-end and bent polygonal heads
Se teknisk informasjonReferanser
Beta Tools:42BA 70
Rubix:6036497
Produsent:000420870
EAN:8014230697123

Produktinformasjon : 42BA 70-SPARK-PROOF COMBINATION WRENCHES - BETA
Spark-proof combination wrenches with open-end and bent polygonal heads
Egenskaper
Spark-proof combination wrenches with open-end and bent polygonal heads
Bruksområder
Hand tools
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 750x290x80 mm |
|---|---|
| Vekt | 4904 g |
| Åpning | 70 mm |
| Lengde | 630 mm |
| Vekt | 4904 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
