Eksplosjonssikker skiftenøkkel Bahco NS100-41

Open Wrench

Se teknisk informasjon

Referanser

Bahco:NS100-41
Rubix:6013028
EAN:7314150294046
brand logo

Teknisk sammendrag

Åpning41 mm
Lengde230 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : SLAG U-NØKKEL AL-BR 41MM - NS100-41


Gnistfri verktøy til bruk i potensielt eksplosive miljøer, hvor «tradisjonelle» stålverktøy kan skape gnister
15° hodevinkel for optimal tilgang

Egenskaper

•Made of aluminium bronze
15° head angle
Slogging open-end wrench used with a hammer to tighten large nuts and bolts
Fulfills product standard DIN 133
Non-sparking (NS) tools designed for use in potentially explosive environments, where 'traditional' steel tools may create spark
15° head angle for optimum access
To obtain more information about the usage restrictions of non-sparking materials, please refer to the corresponding certificates

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt705 g
Åpning41 mm
Lengde230 mm
Vekt900 g
Størrelse41 mm
2 186,44 kr Eks. mva
/ stykk
2 733,05 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel