Eksplosjonssikker skiftenøkkel Bahco NS006-2629
Non Sparking Double Ended Flat Ring
Se teknisk informasjonReferanser
Bahco:NS006-2629
Rubix:6012889
EAN:7314150293322

Produktinformasjon : U-NØKKEL DOBBEL AL-BR 26-29MM - NS006-2629
Gnistfritt verktøy (NS) verktøy designet for bruk i potensielt eksplosive miljøer, der 'tradisjonelle' stålverktøy kan skape gnist
15° vinkel for optimal tilgang
15° vinkel for optimal tilgang
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 660 g |
|---|---|
| Åpning | 26x29 mm |
| Lengde | 245 mm |
| Vekt | 440 g |
| Størrelse | 26x29 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 690,59 kr Eks. mva
/ stykk
2 113,24 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
