AC elektriske motorer Lonne 1TZ5C280M490KW400/690V50HzB35,PTCH01IE4
AC elektriske motorer Lonne
Se teknisk informasjonReferanser
Lonne:1TZ5C280M490KW400/690V50HzB35,PTCH01IE4
Rubix:6442002

Produktinformasjon : 1TZ5 C 280M-4 90KW 400/690V 50Hz B35, PTC H01 IE4
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Motor effekt [kW] | 90 kW |
|---|---|
| Spenning [V] | 400/690 V |
| Effektivitetsklasse | ie4 |
| Frekvens | 50 Hz |
Vis UNSPSC/ECL@SS
232 812,47 kr Eks. mva
/ stykk
291 015,59 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig
