AC elektriske motorer Lonne 1TZ5C315L4200kW400/690V50HzB3,PTCHeaterL22L51Q02IE4
AC elektriske motorer Lonne
Se teknisk informasjonReferanser
Lonne:1TZ5C315L4200kW400/690V50HzB3,PTCHeaterL22L51Q02IE4
Rubix:6446053

Produktinformasjon : 1TZ5 C 315L-4 200kW 400/690V 50Hz B3, PTC Heater L22 L51 Q02 IE4
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Motor effekt [kW] | 200 kW |
|---|---|
| Spenning [V] | 400/690 V |
| Effektivitetsklasse | ie4 |
| Frekvens | 50 Hz |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
