AC elektriske motorer Lonne 1TZ9 C 160L-4 18,5kW 230/400V 50Hz B5 PTC IE3
Elektromotorer serie 1TZ9 C 160L-4
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Lonne:1TZ9 C 160L-4 18,5kW 230/400V 50Hz B5 PTC IE3
Rubix:185467
Produsent:1TZ95031DB622FB4-Z





Teknisk sammendrag
| Motor effekt [kW] | 18.5 kW |
|---|---|
| Spenning [V] | 230/400 V |
| Hastighet | 1500 rpm |
Dokumenter
Produktinformasjon : Lönne motor 1TZ9 C 160L-4 18,5kW 230/400V B5 PTC IE3
Trefaset asynkron kortslutningsmotor.
IEC 60034 normert, statorhus i støpejern.
IC411 Kjøling, egenkjølt med vifte.
Rustfritt merkeskilt.
Forberedt med lukkede dreneringshull.
63XX kulelager og PTC termistorer som standard.
Motoren kan også benyttes ved 60Hz. Se tekniske detaljer i datablad.
Typegodkjent DNV GL (tillegg for eventuelt 3.1 sertifikat).
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Motor effekt [kW] | 18.5 kW |
|---|---|
| Spenning [V] | 230/400 V |
| Hastighet | 1500 rpm |
| Akselhøyde | 160 mm |
| Antall stolper | 4 |
| Effektivitetsklasse | ie3 |
| Beskyttelsesgrad (IP) | ip55 |
| Diameter på aksling | 42 mm |
| Vekt | 127 kg |
Vis UNSPSC/ECL@SS
59 527,16 kr Eks. mva
/ stykk
74 408,95 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig