AC elektriske motorer Lonne 1TZ9 C 132M 8/4-pole 1,4/6,4kW 380V 50Hz B3 750/1500rpm
Elektromotorer serie 1TZ9 C 132M-4
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Lonne:1TZ9 C 132M 8/4-pole 1,4/6,4kW 380V 50Hz B3 750/1500rpm
Rubix:6241435

Dokumenter
Produktinformasjon : Lönne motor 1TZ9 C 132M 8/4-polt 1,4/6,4kW 380V 50Hz B3 750/1500rpm
Trefaset asynkron kortslutningsmotor.
IEC 60034 normert, statorhus i støpejern.
IC411 Kjøling, egenkjølt med vifte.
Rustfritt merkeskilt.
Forberedt med lukkede dreneringshull.
63XX kulelager og PTC termistorer som standard.
Motoren kan også benyttes ved 60Hz. Vennligst be om et tilbud.
Typegodkjent DNV GL (tillegg for eventuelt 3.1 sertifikat).
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Motor effekt [kW] | 6.4 kW |
|---|---|
| Spenning [V] | 380 V |
| Hastighet | 1500 rpm |
| Akselhøyde | 132 mm |
| Antall stolper | 4 |
| Beskyttelsesgrad (IP) | ip55 |
| Diameter på aksling | 38 mm |
| Vekt | 80 kg |
Vis UNSPSC/ECL@SS
23 640,95 kr Eks. mva
/ stykk
29 551,19 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
